Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI30-Q130-ADZ30X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI30-Q130-ADZ30X2
Sensor induktiv NI30-Q130-ADZ30X2
Artikel-Nr.:
     3517A-51897976
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     42095
EAN/GTIN:
     4047101092806
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI30-Q130-ADZ30X2

Induktiver Sensor, quaderförmig, Höhe 48mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, PBT, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 30 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
57 mm
Höhe des Sensors:
48 mm
Länge des Sensors:
130 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,22*
€ 365,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,54*
€ 370,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 345,01*
€ 383,99*
Frei Haus
ab € 347,41*
€ 387,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,01*
€ 391,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,99*
€ 456,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,13*
€ 441,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,01*
€ 410,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.