| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51890521 Herst.-Nr.: 3072392 EAN/GTIN: 0662488723927 |
| |
|
| | |
| Lichtvorhang Sender/EmpfängerPaar SLSP30-900Q88 Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Sender mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Empfänger mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 900 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 971 mm | Länge des Sensors: | 45 mm | Kaskadierbar: | nein | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 500 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.849,59* | € 2.943,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.854,60* | € 2.948,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.882,46* | € 2.978,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.912,49* | € 3.007,78* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.925,50* | € 3.021,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|