| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000002551 Herst.-Nr.: 3072392 EAN/GTIN: 0662488723927 |
| |
|
| | |
| 3072392 - SLSP30-900Q88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Sender mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Empfänger mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 900 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.843,65* | € 2.929,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.848,66* | € 2.935,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.877,73* | € 2.964,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.906,53* | € 2.994,01* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.919,54* | € 3.007,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|