| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51882052 Herst.-Nr.: 1644147 EAN/GTIN: 4047101132502 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv NI8UM12EEAP6XH1141 Induktiver Sensor, Gewinderohr, M12 x 1, extra lange Version, Messing verchromt, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Bemessungsschaltabstand: 8 mm, nicht bündig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 72 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,25* | € 62,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,50* | € 63,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,02* | € 64,28* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,65* | € 65,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,86* | € 65,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|