| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51879218 Herst.-Nr.: 1053838 EAN/GTIN: 4047084259340 |
| |
|
| | |
| Positionssensor magnetisch MPS-128TSNP0 Positionssensoren, MPS-T, MPS-128TSNP0, Messbereich: 128 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Analog, IP67, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Länge des Sensors: | 141 mm | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 15..30 V | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick magnetischer näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 234,82* | € 264,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 240,71* | € 269,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,06* | € 272,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,59* | € 274,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,87* | € 277,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|