| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000007292 Herst.-Nr.: 1053838 EAN/GTIN: 4047084259340 |
| | |
|
| | |
| MPS-128TSNP0, Magnetischer Positionssensor, Messbereich 128 mm (nicht teachbar), 0-10V, 4-20mA, Leitung 0,3m PUR mit M8-Stecker, Herstellernr.: 1053838 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick magnetischer näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, SICK, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 234,37* | € 267,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 238,73* | € 272,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,97* | € 275,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,99* | € 277,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,71* | € 280,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|