| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51878968 Herst.-Nr.: 188848 EAN/GTIN: 4050143018819 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Modul VAA-4E4A-G2-ZA/EA2 G2-Flachmodul, 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: = (UAUX - 0,5 V), Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, as-i modul pepperl+fuchs, as-interface modul, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,86* | € 243,29* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 220,97* | € 243,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,39* | € 245,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,14* | € 246,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 230,73* | € 252,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|