| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51877572 Herst.-Nr.: 216038 EAN/GTIN: 4050143028368 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Passivverteiler VAZ2T1FKG105MPURV1-G Passivverteiler G10, AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteckverbinder, Schutzart: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* Weitere Informationen: | | Breite: | 27,7 mm | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 40,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,34* | € 45,13* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,33* | € 45,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,45* | € 45,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,40* | € 45,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,62* | € 45,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|