Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Steckverbinder SACC-M12MSB-#1424678


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Steckverbinder SACC-M12MSB-#1424678
Bussystem-Steckverbinder SACC-M12MSB-#1424678
Artikel-Nr.:
     3517A-51874113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424678
EAN/GTIN:
     4055626376059
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Bussystem-Steckverbinder SACC-M12MSB-#1424678

Datensteckverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
19 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Für Kabelaußendurchmesser:
4..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,91*
€ 14,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,94*
€ 14,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 16,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,25*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.