| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51865548 Herst.-Nr.: MK5100 EAN/GTIN: 4021179151269 |
| |
|
| | |
| Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S MK5100 Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Breite des Sensors: | 5,1 mm | Höhe des Sensors: | 5 mm | Länge des Sensors: | 25,3 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersensor, ifm abstandssensor, abstandssensor, näherungsschalter 24vdc, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,98* | € 40,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,95* | € 40,72* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,29* | € 40,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,57* | € 41,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,79* | € 41,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|