| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51860750 Herst.-Nr.: 3078925 EAN/GTIN: 0662488789251 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Kennleuchte K30LGRYPQ LED-Anzeige, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Betriebsspannung 10-30 VDC, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3) Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 25 A | Kalottenfarbe: | grün | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, kontrolllampe 30 volt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,80* | € 73,87* | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,79* | € 78,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,99* | € 80,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 65,64* | € 81,46* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,61* | € 82,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|