Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv NCN50-FP-A2-P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv NCN50-FP-A2-P1
Näherungsschalter induktiv NCN50-FP-A2-P1
Artikel-Nr.:
     3517A-51859879
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     187587
EAN/GTIN:
     4050143018000
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv NCN50-FP-A2-P1

Schaltabstand: 50 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 134,58*
€ 149,68*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,24*
€ 150,21*
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 155,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,03*
€ 156,08*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,40*
€ 157,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.