| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51849518 Herst.-Nr.: 70126032 EAN/GTIN: 4050143453610 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NBB4-12GM50-E2-3G-3D Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 150 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 50 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 4 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,36* | € 83,61* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,05* | € 83,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,55* | € 84,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,41* | € 85,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,66* | € 87,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|