| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51848988 Herst.-Nr.: 301174 EAN/GTIN: 4050143154562 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Passivverteiler VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR Passivverteiler G10, AS-Interface auf offenes Kabelende, Schutzart: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* Weitere Informationen: | | Breite: | 27,7 mm | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 40,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,59* | € 25,06* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,75* | € 25,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,80* | € 25,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,87* | € 25,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,94* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|