| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51848310 Herst.-Nr.: IF7100 EAN/GTIN: 4021179242318 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor IF7100 Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 60 mm Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP M12 Steckverbindung IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 800 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,27* | € 28,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,50* | € 28,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,83* | € 28,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,77* | € 30,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,26* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|