Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter Induktiv KIN-R34PÖ/020-KL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter Induktiv KIN-R34PÖ/020-KL6
Artikel-Nr.:
     3517A-51842551
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6502715002
EAN/GTIN:
     4024337046193
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter Induktiv KIN-R34PÖ/020-KL6

Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld. Die robusten Sensoren lassen sich in der Industrie vielseitig einsetzen, z.B. in Drehzahlapplikationen oder zur Positionsbestimmung.
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
34 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,03*
€ 89,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,85*
€ 90,53*
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 92,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,19*
€ 95,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,58*
€ 138,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.