| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51807712 Herst.-Nr.: 3026628 EAN/GTIN: 0662488266288 |
| |
|
| | |
| Not-Aus Taster beleuchtet SSA-EB1PLGR-12ECQ8 Sicherheitstechnik, Not-Aus Taster, beleuchtet, Schutzart IP65, 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei), 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP), Stecker, M12 x 1, 8-polig, Beleuchtung unbetätigt: Grün dauerhaft, Beleuchtung Stomkreis extern unterbrochen: Rot dauerhaft, Beleuchtung betätigt: Rot blinkend Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, not aus schalter v2a |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,72* | € 256,17* | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 215,19* | € 256,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,50* | € 262,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,45* | € 264,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,80* | € 272,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|