Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv 1Ö 3L 10-30V DC E55CBL30T111E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51777914
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135849
EAN/GTIN:
     4015081326426
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv 1Ö 3L 10-30V DC E55CBL30T111E

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E55 Limit Switch Style Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: PNP, 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP66, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,11*
€ 56,01*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,28*
€ 56,13*
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 57,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,96*
€ 60,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,97*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136190
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 18,90*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,92*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,82*
Zubehör
Eaton
135754
ab € 60,02*
Zubehör
Eaton
135756
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
136197
ab € 2,74*
Zubehör
Eaton
136200
ab € 109,07*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 18,61*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 14,81*
Zubehör
Eaton
136274
ab € 19,86*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 26,83*
Zubehör
Eaton
136291
ab € 26,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.