Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 230V 72A 18.5kW AC DA1-32072FB-B20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51776259
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197491
EAN/GTIN:
     4015081940660
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 3phasig 230V 72A 18.5kW AC DA1-32072FB-B20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 72 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
72 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.550,58*
€ 2.632,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.551,48*
€ 2.633,63*
Frei Haus
ab € 2.573,34*
€ 2.658,72*
216 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.762,25*
€ 2.848,11*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.905,58*
€ 2.993,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.632,71*
€ 3.132,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.617,77*
€ 3.115,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.572,98*
€ 3.061,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.550,58*
€ 3.035,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 105,75*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,46*
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,43*
Zubehör
Eaton
184505
ab € 200,33*
Zubehör
Eaton
184511
ab € 236,08*
Zubehör
Eaton
DX-NET-ETHERCAT-2
ab € 238,18*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
269508
ab € 161,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.