| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51663389 Herst.-Nr.: 183178 EAN/GTIN: 4015081781119 |
| |
|
| | |
| digitales Ein- und Ausgabe 24V DC XN-322-8DIO-PD05 Digitale IO Baugruppe mit 4 Eingängen je 24 V DC / 3,7 mA (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0.5ms. 4 kurzschlussfesten Ausgängen je 24 V DC / 0,5 A und Unterspannungsdiagnose der Versorgungsgruppe Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 18..30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 3,7 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,30* | € 115,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 99,21* | € 117,76* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,01* | € 118,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,91* | € 118,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,24* | € 122,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|