| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51659032 Herst.-Nr.: 312993 EAN/GTIN: 4046548006520 |
| |
|
| | |
| USB-Kabel 5m PSSu A USB-CAB05 PSSu USB-Kabel, Länge 5m. Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,72* | € 37,83* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,83* | € 37,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,28* | € 38,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,58* | € 38,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,41* | € 39,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|