Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsstück 3ph sw Winkelverbinder S2 800480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsstück 3ph sw Winkelverbinder S2 800480
Befestigungsstück 3ph sw Winkelverbinder S2 800480
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-51461193
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2800480
EAN/GTIN:
     4024318019420
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Stromschienen Befestigungsstück
eckverbinder stromschiene

Befestigungsstück 3ph sw Winkelverbinder S2 800480

Befestigungsstück Winkelverbinder 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 95x95x25 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,12*
€ 64,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,32*
€ 64,70*
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 65,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,35*
€ 66,06*
€ 5,95*
ab € 53,12*
€ 70,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.