Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 15polig, grau 2022-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-115 Anschlussblock 15P Grau
Wago 2022-115 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-51253069
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-115
EAN/GTIN:
     4050821687962
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Federleiste 15polig, grau 2022-115

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
15-polig
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,75672*
€ 8,29672*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 7,5716*
€ 9,1516*
25
Frei Haus
ab € 7,7996*
€ 9,4096*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,8482*
€ 9,4682*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,8996*
€ 9,5296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,1516*
€ 10,8904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5716*
€ 9,0102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 228,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-431
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.