Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2022-115 Anschlussblock 15P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2022-115 Anschlussblock 15P Grau
Wago 2022-115 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29970071
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70672*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86672*
€ 9,3614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70672*
€ 7,981
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 18,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-431
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.