| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51050966 Herst.-Nr.: 1860116 EAN/GTIN: 3660849510145 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor KNX/EIB 4 AC Motor Controller 1860116 Für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Außenjalousien und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von 4x 230 V AC Antrieben. Durch Somfy animeo KNX RTS-Funkempfänger (Art.-Nr. 1 860 191) und animeo KNX EnOcean Empfänger (Art.-Nr. 1 860 229) können RTS- oder EnOcean-Signale zum KNX-Bus geleitet werden.Für die Hutschieneninstallation (12TE). - Jederzeit erweiterbar mit dem Somfy animeo RTS- oder EnOcean-Funkmodul - Positionsrückmeldung der angeschlossenen Antriebe während der Fahrt und bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage - Zwei verschiedene Sicherheitspositionen frei definierbar für jeden einzelnen Motorausgang - Sicherheitsposition bei Netzspannungswiederkehr frei definierbar - Automatische Kaskadierung der Ausgänge bei Netzspannungswiederkehr und Bus-Sicherheitsfunktionen zur Minimierung von Stromspitzen - Mischanlagen unterschiedliche Antriebstypen möglich, z. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,14* | € 247,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 205,57* | € 248,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,29* | € 250,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 217,26* | € 263,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,09* | € 271,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|