Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Jalousieaktor KNX/EIB 4 AC Motor Controller 1860116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-156531
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Somfy Jalousieaktor KNX/EIB 4 AC Motor Controller 1860116 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 12, Busankopplung inklusive, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Eingänge 8, Schaltstrom ohmsch 3,15A, Max.

Schaltleistung 720W, Max.

Anzahl der Jalousieausgänge 4, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Motorcontroller animeo EIB KNX 4 AC MoCo, DRM 220-240 VAC, für Rollläden, Screens, Außenjalousien und Fenster, zur individuellen Ansteuerung von 4x 230V-Antrieben, nachrüstbar für die Ansteuerung per Funk oder Infrarot

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
12
Busankopplung inklusive:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Eingänge:
8
Schaltstrom ohmsch:
3.15 A
Max. Schaltleistung:
720 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Funktion Schalten:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,27*
€ 246,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,06*
€ 247,49*
Frei Haus
ab € 207,49*
€ 249,37*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 218,80*
€ 262,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,16*
€ 270,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.