Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe 32-polig Druck 33-64,dgr 726-342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans
Artikel-Nr.:
     3517A-50861920
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-342
EAN/GTIN:
     4044918456159
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme

Rangierwabe 32-polig Druck 33-64,dgr 726-342

Rangierwabe
32-polig
Aufdruck 33-64
für Anwendungen Ex i geeignet
Kammerfarben einheitlich blau
Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht
für 19"
-Gestelle
1,50 mm²
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Erweiterungsmodul, Bus-Schnittstelle, Schnittstelle, Anschaltbaugruppe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 36,58564*
€ 41,09564*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 36,45*
€ 48,13*
1
€ 3,90*
ab € 37,40*
€ 48,97*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 39,0354*
€ 51,3454*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 39,28*
€ 51,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-012
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-017
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-023
ab € 11,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-901
ab € 3,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-902
ab € 0,143*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-903
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-904
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.