Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 726-903 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 726-903 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner 1 Stück(e)
Wago 726-903 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70727829
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-903
EAN/GTIN:
     4045454567767
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
18.1 mm
Gewicht
4.653 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.