Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Clip-Kanal 7x13, RAL 9010 NP41002


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini-Clip-Kanal 7x13, RAL 9010 NP41002
Mini-Clip-Kanal 7x13, RAL 9010 NP41002
Artikel-Nr.:
     3517A-50765892
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP41002
EAN/GTIN:
     8011564819016
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Mini-Clip-Kanal 7x13, RAL 9010 NP41002

Leitungsfuehrungskanal bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil enthaelt doppelseitiges Klebeband zur schnellen Montage. Das Oberteil ist einseitig am Kanalunterteil befestigt und schliesst Kanal uebergreifend. Die Montage eines Trennsteges ist nicht moeglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
13 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
45 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Minikanal, kabelkanal 2m, minikanal, ral 9010 kabelkanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,91112*
€ 283,93144*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,04*
€ 284,50032*
Frei Haus
ab € 235,37072*
€ 286,59072*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,93144*
€ 337,87841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,67104*
€ 333,99854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,54136*
€ 324,32422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,76176*
€ 311,49649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,91112*
€ 277,16423
pro Packung
1 Packung enthält 104 Meter (ab € 2,23953* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.