Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 60X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 60X100
Verdrahtungskanal CD 60X100
Artikel-Nr.:
     6012B-50751931
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240263
EAN/GTIN:
     4046356464727
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 60X100

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
60 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 69,00*
ab € 18,25*
€ 23,05*
24 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 18,41125*
€ 23,05125*
19 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,953*
€ 23,843*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,0825*
€ 23,9325*
Lager 6012
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,8975*
€ 24,9075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 24,9075*
€ 29,63993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,5975*
€ 28,08103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,7675*
€ 27,09333
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,8975*
€ 23,67803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 199,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240287
ab € 2,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0868*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.