| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50660726 Herst.-Nr.: 191609 EAN/GTIN: 4015081921218 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter NZM3 PXR10 630A, 4p NZMN3-4-AX630-AVE Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -AX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Anlagen- und Kabelschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 630 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 50 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 252..630 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2..800 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Gerätebauart: | Einbaugerät Einschubtechnik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.568,51* | € 2.729,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.569,82* | € 2.730,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.598,78* | € 2.756,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.688,68* | € 2.848,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.905,11* | € 3.079,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|