| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50660627 Herst.-Nr.: 191369 EAN/GTIN: 4015081918812 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMH3-VX250-SVE Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 150 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100..250 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 500..2500 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 500..4500 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Gerätebauart: | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.864,44* | € 2.013,12* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.869,35* | € 2.014,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.892,21* | € 2.032,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.946,47* | € 2.100,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.114,96* | € 2.270,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|