Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 7,8X365


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 7,8X365
Kabelbinder WT-HF 7,8X365
Artikel-Nr.:
     3517A-50655939
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240774
EAN/GTIN:
     4046356704922
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun

Kabelbinder WT-HF 7,8X365

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,8 mm
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
1,8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 15,12*
€ 21,26*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,74*
€ 22,09*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,83*
€ 22,14*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,094*
€ 22,414*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 24,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.