Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 7,8X365


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50391161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240774
EAN/GTIN:
     4046356704922
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun
Breite des Bandes 7,8mm, Bandlänge 365mm, Banddicke 1,8mm, Max. Bündeldurchmesser 100mm, Min. Haltekraft 540N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Montagetemperatur -10 ... 60°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Halogenfrei, Farbe sonstige, Transparent, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 300er-Kabelbinder, 400-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 15,13*
€ 21,36*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,72*
€ 22,14*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,76*
€ 22,18*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,964*
€ 22,434*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,96*
€ 24,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.