Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L365mm natur B7,8mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF7,8X365


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D73
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240774
EAN/GTIN:
     4046356704922
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun
Kabelbinder L365mm natur B7,8mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase WT-HF7,8X365
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
365 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.8 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 15,19*
€ 21,32*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 22,09*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,74*
€ 22,14*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,074*
€ 22,384*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,91*
€ 24,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,384*
€ 26,63696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,834*
€ 25,98246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,864*
€ 24,82816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,674*
€ 23,41206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,044*
€ 22,66236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,074*
€ 19,12806
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,16074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.