Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe IP66 5m, 3000K LSPFM1500/830/5/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-50453365
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075236325
EAN/GTIN:
     4058075236325
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Stripe IP66 5m, 3000K LSPFM1500/830/5/IP66

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 1500 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Anfängliche Farbkonsistenz: = 4 SDCM (Schwellwerteinheit).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
21
Lampenleistung je Meter:
11,6 W
Lichtstrom je Meter:
1300 lm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 70,09*
€ 79,37*
2 Tage
7
1
€ 5,55*
ab € 68,70*
€ 85,22*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 87,12*
€ 87,12*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 80,37*
€ 99,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,04*
€ 103,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075272958
ab € 3,32*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401747
ab € 8,98*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
ab € 9,66*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,60*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401808
ab € 11,17*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,39*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,37*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401471
ab € 11,38*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.