Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 3+N CMC103N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 3+N CMC103N
Artikel-Nr.:
     3517A-50366380
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y1062690
EAN/GTIN:
     3605340602586
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 4 polig
sicherungshalter
mersen sicherungshalter

Sicherungshalter 10x38 AC690V 32A 3+N CMC103N

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersicher entsprechend IEC und entspricht Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Es sind 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführungen in Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 30,12*
€ 37,94*
8 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 30,13*
€ 37,97*
3
Frei Haus
ab € 31,32334*
€ 39,42334*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 33,30*
€ 41,80*
14 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 38,19*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 113,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
E213099
ab € 0,78*
Zubehör
Mersen
W219232
ab € 0,79*
Zubehör
Mersen
X213598
ab € 0,85*
Zubehör
Mersen
K215128
ab € 0,81*
Zubehör
Mersen
H213102
ab € 24,02*
Zubehör
Mersen
A213601
ab € 1,149*
Zubehör
Mersen
M215130
ab € 39,61*
Zubehör
Mersen
G222209
ab € 28,37*
Zubehör
Mersen
W216150
ab € 15,57*
Zubehör
Mersen
Z201295
ab € 0,974*
Zubehör
Mersen
X302792
ab € 5,632*
Zubehör
Mersen
B212061
ab € 1,13*
Zubehör
Mersen
R302787
ab € 6,526*
Zubehör
Mersen
X211551
ab € 11,36*
Zubehör
Mersen
W212585
ab € 12,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.