Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz LC2F115 3P 115A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50359946
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2F115
EAN/GTIN:
     3389110227369
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz

Wendeschütz LC2F115 3P 115A

Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.296,99*
€ 1.359,46*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.292,39*
€ 1.360,36*
Frei Haus
ab € 1.302,87*
€ 1.372,55*
Frei Haus
ab € 1.898,14*
€ 2.039,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,46*
€ 1.617,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,44*
€ 1.608,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,91*
€ 1.574,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,41*
€ 1.552,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,99*
€ 1.543,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.