| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50359892 Herst.-Nr.: EVC296 EAN/GTIN: 4021179250634 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel EVC296 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 50 V AC, 60 V DC, M8-Stecker / M12-Kupplung, 0,6 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,99* | € 25,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,02* | € 25,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,18* | € 25,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,86* | € 26,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,96* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|