Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 4P 10kA B-40A 100mA AEX440C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4P 10kA B-40A 100mA AEX440C
Fehlerstromschutzschalter 4P 10kA B-40A 100mA AEX440C
Artikel-Nr.:
     3517A-50278270
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AEX440C
EAN/GTIN:
     3250611015420
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 4P 10kA B-40A 100mA AEX440C

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-40A 100mA A Typ
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schutzschalter 40a 4polig 100ma, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, FI/LS-Schalter, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,81*
€ 195,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,30*
€ 199,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,81*
€ 203,29*
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 208,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 179,49*
€ 219,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KDN463B
ab € 51,35*
Zubehör
Hager
KDN480A
ab € 13,25*
Zubehör
Hager
KDN480B
ab € 59,15*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,07*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.