| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50277532 Herst.-Nr.: GW96968 EAN/GTIN: 8011564866119 |
| |
|
| | |
| Gabelkammschiene 1XSD 4P (4TE) GW96968 Gabelkammschiene 3 polig zum Anschliessen von 1 FI- Schalter IDP 4 polig, 4 Teilungseinheiten mit 8 Leitungsschutzschaltern 1 polig bzw. entsprechend Leitungsschutzschaltern 3 polig. Einschliesslich Endkappen. Der FI-Schutzschalter muss links montiert werden. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 8 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Gabel | Isoliert: | ja | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kammschiene, Phasenschiene, Sammelschienen, fi-leitungsschutzschalter 4polig, kammschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,70* | € 10,76* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,52* | € 10,86* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,53* | € 10,87* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,49* | € 12,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,53* | € 12,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|