Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 1m, 50A ZV-SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene 1m, 50A ZV-SS
Sammelschiene 1m, 50A ZV-SS
Artikel-Nr.:
     3517A-50266157
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263956
EAN/GTIN:
     4015082639563
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
sammelschienen

Sammelschiene 1m, 50A ZV-SS

Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
50 A
Ausführung:
flach
Länge:
1000 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
2 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 50a sammelschiene, Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Kupferschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 9,17*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,415*
€ 10,705*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 10,78*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,52*
€ 10,84*
10
Frei Haus
ab € 8,781*
€ 11,171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,705*
€ 12,73895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,055*
€ 11,96545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,415*
€ 10,01385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
263950
ab € 0,266*
Zubehör
Eaton
263951
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
263958
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.