Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS2 025-2/0,03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.03 A, Typ A
Artikel-Nr.:
     3517A-50258731
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09124601
EAN/GTIN:
     4014712069299
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS2 025-2/0,03-A

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte zwei Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 2-pol. 25 a, schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,62*
€ 22,40*
1 Tag
33
€ 4,99*
ab € 17,66*
€ 23,62*
1 Tag
133
€ 5,90*
ab € 17,94*
€ 23,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,87*
€ 23,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,80*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,45*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,01*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 631,36*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,90*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,84*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,37*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 678,99*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,28*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 320,45*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,54*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.