Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupleitungsschutzschalter 40A E 25kA 3x1P S751/3DR-E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50251586
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDH781001R2402
EAN/GTIN:
     4016779838863
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

Haupleitungsschutzschalter 40A E 25kA 3x1P S751/3DR-E40

Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sh schalter abb, sh schalter, sicherungsautomat 25 ka, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,80*
ab € 98,32*
€ 118,20*
€ 3,50*
ab € 194,32*
€ 225,90*
€ 5,95*
ab € 194,27*
€ 225,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,74*
€ 230,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,13*
€ 231,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.