Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S751/3DR-E40 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33258388
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S751/3DR-E40
EAN/GTIN:
     4016779838863
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1050 g
Abmessungen (BxTxH)
27 x 92 x 130 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
40 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
1150 g
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.