Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteneinspeisung mit Kabeltülle KEM34S58Z0LMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitteneinspeisung mit Kabeltülle KEM34S58Z0LMF
Mitteneinspeisung mit Kabeltülle KEM34S58Z0LMF
Artikel-Nr.:
     3517A-50189568
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KEM34S58Z0LMF
EAN/GTIN:
     3250611140962
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Einspeiser Stromschiene

Mitteneinspeisung mit Kabeltülle KEM34S58Z0LMF

unibar M, 400A, Mitteneinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel). Mitteneinspeisungskasten zum Einbau an ein 5-poliges Stromschienen-System für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Einspeisungskasten bestehend aus Stahlblechgehäuse (verzinkt und lackiert), Stromschienen, Kabeldurchführungstüllen und Anschluss-Bolzen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 875,94*
€ 984,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 879,97*
€ 984,58*
Frei Haus
ab € 889,86*
€ 993,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 919,50*
€ 1.028,39*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 919,61*
€ 1.031,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,02*
€ 1.170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,22*
€ 1.168,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,90*
€ 1.132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,45*
€ 1.098,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,94*
€ 1.042,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.