| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50152693 Herst.-Nr.: 2CPX030764R9999 EAN/GTIN: 4011617307648 |
| |
|
| | |
| UP Gehäuse leer f.Kleinverteiler UL62 Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. Die Gehäuse werden ohne Innenausbau, Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch rea-lisiert werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Anzahl der Reihen: | 6 | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Art der Abdeckung: | optional | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Höhe: | 984 mm | Breite: | 560 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,31* | € 168,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,14* | € 170,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,15* | € 172,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,02* | € 178,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,39* | € 179,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|