Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP UL 6x24TE ST IP31 560x984x120mm ET120mm UL62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C353D84
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX030764R9999
EAN/GTIN:
     4011617307648
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler UP UL 6x24TE ST IP31 560x984x120mm ET120mm UL62
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
6
Art der Abdeckung:
optional
Breite:
560 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
984 mm
Einbautiefe:
120 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
984 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
120 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, striebel&john leergehäuse, leergehäuse, unterputzverteiler 6 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,61*
€ 168,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,07*
€ 170,45*
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 173,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,89*
€ 178,17*
Frei Haus
ab € 148,25*
€ 179,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038233R9999
ab € 9,78*
Zubehör
Striebel & John
2CPX062745R9999
ab € 2,82*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038228R9999
ab € 7,43*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038227R9999
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.