Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-i Modul AC5230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-i Modul AC5230
AS-i Modul AC5230
Artikel-Nr.:
     3517A-50059599
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC5230
EAN/GTIN:
     4021179238168
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-i Modul AC5230

Bussystem AS-Interface, Aktives ClassicLine-Modul, 2 Eingänge digital / 1 Eingang analog / 1 Ausgang analog, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA, Steckbuchsen M12x1, Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4 , Galvanische Trennung , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
18..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, as-interface modul, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsgerät, Modul, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Busmodul, E/A-Modul, Analogmodul, Analog-Gerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 258,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,34*
€ 259,43*
Frei Haus
ab € 225,33*
€ 261,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 226,58*
€ 262,25*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,11*
€ 275,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.