| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50059553 Herst.-Nr.: AC2618 EAN/GTIN: 4021179004589 |
| |
|
| | |
| AS-i Modul IP65 2A, 0-20mA AC2618 Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul IP65, AS-i Schnittstelle zu FK-E-Unterteilen, 2 Ausgänge 0...20 mA, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Geräteanschluss über Käfigzugfederklemmen,, Über Kontaktstifte an FK-, FK-E oder PG-Unterteil, 2 analoge Ausgänge 0...20 mA , AS-i Profil S-7.3 , Für den Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung, Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Eingang, Strom: | ja | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, as-interface modul, as-i modul ip65, Erweiterungsgerät, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Busmodul, E/A-Modul, Analogmodul, Analog-Gerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,56* | € 341,33* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,88* | € 341,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,98* | € 344,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 326,58* | € 362,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 328,22* | € 364,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|